3M™ First Base™ 3 Stootpetten

Artikelnummer: 7100231449
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100231449
EAN/GTIN 04054596832961
Nummer fabrikant 7100231449

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Biedt schokbescherming voor industrieel gebruik conform en 812:A1
Het gepatenteerde ontwerp van de behuizing biedt een betere dekking voor een groot aantal hoofdmaten
Verschillende ontwerpen, stoffen, schermlengtes en kleuren om uit te kiezen
Het grootste deel van het assortiment kan optioneel worden geborduurd met een individueel logo

Omschrijving:

3M™ First Base™ 3 Stootpetten voor industrieel gebruik bieden hoofdbescherming die voldoet aan EN 812:A1. Ze zijn leverbaar in allerlei stoffen, kleuren en stijlen en met verschillende kleplengten. Deze stootpetten zijn voorzien van een schaal van ABS-kunststof met een ergonomisch, comfortabel ontwerp.

Kenmerk:

Beschermt dragers tegen lichte schokken tegen stilstaande voorwerpen
Biedt bescherming tegen stoten voor industrieel gebruik in overeenstemming met EN 812:A1
Gepatenteerd dienbladontwerp biedt betere dekking voor een breed scala aan hoofdmaten
Verschillende stijlen, stoffen, schermlengten en kleuren om uit te kiezen
Het grootste deel van het gamma kan optioneel geborduurd worden met een logo op maat

Tip:

Lichte industriële toepassingen, algemene fabricage