Respiratore a semi-maschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ HF-803, Taglia Large

Codice art.: 7100172004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Semimascherina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100172004
EAN / GTIN 04054596591806
Codice del produttore 7100172004
Numero-L L01110 712

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio scuro
Size: Large
Il campione a tenuta con la semplice pressione di un pulsante aumenta la sicurezza nella tenuta sicura della maschera.
Ampiezza complessiva: 125 mm
Altezza complessiva: 142 mm

Descrizione:

Progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, questo respiratore garantisce comfort senza compromessi. Tre misure disponibili: small, media e large; tutti i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale.

Proprietà:

Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
Il diaframma fonico agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.
Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce siano stati correttamente montati
Il design a basso profilo delle semi-maschere offre ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e molatura
Progettato per un facile montaggio/smontaggio
Materiale siliconico innovativo per una durata prolungata.