3M™ Secure Click™ Halbmaske HF-803, Gr. L

Artikel-Nr.: 7100172004
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100172004
EAN / GTIN 04054596591806
Herstellernummer 7100172004
L-Nummer L01110 712

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: dunkelgrau
Size: Large
Die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske.
Gesamtbreite: 125 mm
Gesamthöhe: 142 mm

Beschreibung:

Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und einfache Filterverbindung sowie die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck. Die Halbmasken sind in drei Größen erhältlich und optional mit einer Sprechmembran ausgestattet (HF-800SD Version).

Merkmal:

Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem.
Einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung.
Optionale Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit.
Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen.
Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten.
Einfach verstellbare Kopfbebänderung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren