Esecuzione:
HOLEX Pro Cut D. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per svolgere attività di tipo universale o di precisione e per la protezione contro pericoli di lesioni da taglio elevati. Con rivestimento in schiuma poliuretanica di nitrile e un’ottima indossabilità e destrezza. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l’uso in ambienti asciutti e oleosi. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Nota:
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.