• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Delovne rokavice, par Pro Cut D

Št. art.: 094602
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 12,12 €
  • od 12
    od 10,10 €
po ponudbi
Dobavljivo
830 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Cut D. Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi za natančna in univerzalna opravila z veliko nevarnostjo vrezov. S prevleko iz PU-nitrilne pene ter zelo dobrim prileganjem in gibljivostjo prstov. Ojačan pregib palca za daljšo življenjsko dobo. Izredno primerne za uporabo v suhem in oljnem delovnem okolju. Tehnologija pletenja 18 Gauge.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.