Paio di guanti Cut D

Codice art.: 094600
Sconto
da  18,33 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
420 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Cut D. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per attività di precisione e di tipo universale che comportano un pericolo di lesioni da taglio elevato. Con innovativo rivestimento in schiuma poliuretanica di nitrile e un’ottima indossabilità e destrezza. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l’uso in ambienti asciutti e oleosi. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"