Par de guantes Cut D

Número de artículo: 094600
Descuento
desde  17,10 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,84 € 17,10 €
  • de 12
    desde 3,20 € 14,25 €
a petición
Disponible
420 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 18G
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Clase de protección frente a cortes: D

Descripción

Ejecución:

HOLEX Cut D. Guantes de protección frente cortes de punto sin costura, para actividades precisas y universales con peligros de corte elevados. Con recubrimiento innovador de espuma de PU-nitrilo; forma ajustada y sensibilidad dactilar excelentes. Con flexión de los pulgares reforzada para una vida útil más larga. Ideal para el uso en entornos de trabajo secos y aceitosos. Tecnología de punto 18-Gauge.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"