Paire de gants Cut D

Réf.: 094600
Remise
De  17,46 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 3,84 € 17,46 €
  • De 12
    De 3,20 € 14,55 €
Sur demande
Livrable
216 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 18G
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Classe de protection anti-coupure: D

Description

Exécution:

HOLEX Cut D. Gants anti-coupures sans coutures pour les activités de précision et universelles présentant des risques de coupure élevés. Avec revêtement en mousse nitrile-PU innovant ainsi qu'un excellent ajustement et une bonne dextérité. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue. Idéals pour les environnements de travail secs et huileux. Technologie de tricot à jauge 18.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.