Scarponi antinfortunistici stringati RENZO Biomex ESD S3 RENZO Biomex ESD S3, Taglia45

Codice art.: 763421-45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Resistenza antiperforazione: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie RENZO
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Stahl
Resistenza antiperforazione Metallfreier Durchtrittschutz
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 763421-45
EAN / GTIN 4030839219225
Codice del produttore 763421-45
Numero-L L00790 1352

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta/Pelle nabuk idrorepellente
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola con battistrada grezzo PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntale rinforzato in PU
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 WR/SRC, form B
  • BIOMEX PROTECTION© - manicotto per stabilizzare la caviglia
  • Cuciture e lacci resistenti al calore