Bezpečnostná šnurovacia obuv RENZO Biomex ESD S3, veľkosť 45

Č. pol.: 763421-45
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 45
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 763421-45
EAN/GTIN 4030839219225
Číslo výrobcu 763421-45
Číslo L L00790 1352

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň/Hydrofobizovaný nubuk
  • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podešev SAFETY-GRIP
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • BIOMEX PROTECTION© - plastová manžeta pro stabilizaci kotníkového kloubu
  • Švy a tkaničky odolné proti teplu.