Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura alta con lacci nera LAURENZO Mid ESD, S3 45

Codice art.: 092253 45
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LAURENZO
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Colore nero
Tomaia Cuoio
Materiale suola esterna Poliuretano
Materiale fodera interna Tessuto
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092253 45
EAN / GTIN 4030839238325
Codice del produttore 766841-45

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza LAURENZO ESD della serie ELTEN Safety-Grip.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola esterna SAFETY-GRIP a profilo alto in PU/PU.
  • Spunterbo in PU per proteggere la tomaia.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 50.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello