Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hoge veterschoen zwart LAURENZO Mid ESD, S3 45

Artikelnummer: 092253 45
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie LAURENZO
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Kleur zwart
Bovenmateriaal Rundleder
Materiaal loopzool Polyurethaan
Materiaal voering Textiel
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092253 45
EAN/GTIN 4030839238325
Nummer fabrikant 766841-45

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen LAURENZO ESD uit de ELTEN Safety-Grip-serie.
  • Bovenmateriaal van robuust rundleer.
  • Ademende textielvoering.
  • Gesloten, gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • PU/PU-zool SAFETY-GRIP met grof profiel.
  • PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 36 – 50.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen