Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Magasszárú fűzős cipő, fekete LAURENZO Mid ESD, S3 45

Cikkszám: 092253 45
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LAURENZO
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Festék fekete
Felső anyag Marhabőr
Talp anyaga Poliuretán
Bélés anyaga Textil
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092253 45
EAN / GTIN 4030839238325
Gyártó száma 766841-45

Leírás

Kivitel:

Az ELTEN Safety-Grip sorozat LAURENZO ESD biztonsági lábbelije.
  • Felső rész robusztus marhabőrből.
  • Szellőző textil bélés.
  • Zárt, párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • Nagy stoplis PU/PU SAFETY-GRIP talp.
  • PU orrész felső rész anyagának védelméhez.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 36 – 50 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz