3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF601SGAF-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100112717
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100112717
EAN / GTIN 50051131273134
Codice del produttore 7100112717

Descrizione

Esecuzione:

Progettati con due lenti separate, gli occhiali offrono prestazioni ottiche superiori e un ampio campo visivo.
Telaio con semicerchione
Tecnologia delle stanghette a diffusione di pressione 3M per un sedile comodo e sicuro
Nasello morbido per una sensazione di comfort
Un design che si adatta ai contorni per un forma / endorsabilità sicuro e confortevole

Descrizione:

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 600 sono occhiali senza montatura con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ e stanghette a lunghezza fissa sopra le orecchie.

Proprietà:

Robusta gamma di 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione a stanghette fisse piatte con doppia lente che offre prestazioni ottiche ottimali
L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Disponibili filtri IR polarizzati e verdi
Il design avvolgente favorisce una vestibilità sicura e previene lo scivolamento
Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti