3M™ SecureFit™ bezpečnostní brýle s šedým rámečkem, pěnový rámeček, Scotchgard™ antifog povlak, čiré, SF601SGAF/FI-EU

Artiklové číslo: 7100112717
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100112717
EAN / GTIN 50051131273134
Číslo výrobce 7100112717

Popis

Provedení:

Brýle jsou navrženy se dvěma samostatnými objektivy a nabízejí vynikající optický výkon a široké zorné pole.
Rám s polovičním okrajem
Technologie 3M Tlakový difuzní chrám pro pohodlné a bezpečné nošení
Měkká nosní podložka pro pohodlný pocit
Design, který se přizpůsobuje konturám pro bezpečné a pohodlné nošení

Popis:

Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 600 jsou bezrámové brýle s technologií distribuce chrámového tlaku 3M™ a chránicemi s pevnou délkou nad ušima.

Charakteristika:

Robustní, polotěsné ochranné brýle 3M™ SecureFit™ s dvojitými čočkami pro optimální optický výkon
Inovativní technologie distribuce tlaku upínací jednotky 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a zajišťuje optimální kontaktní tlak chrámů. Držáky jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
Antimlhový nátěr 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a proti poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici s polarizovanými a zelenými IR filtry
Tvar ovíjení zabraňuje sklouznutí
Pěnové rámy jsou k dispozici pro ochranu očí před třísky