Esecuzione:
Sicurezza e comfort ottimale
Le lenti in policarbonato offrono un'elevata resistenza agli urti
Inclinazione del disco regolabile individualmente
Lunghezza delle tempie regolabile
Nessun appannamento grazie al vetro rivestito
Descrizione:
I 3M™ occhiali di protezione serie 2840 sono dotati di una solida lente in policarbonato per la resistenza agli urti, una protezione frontale integrata per una maggiore protezione e una morbida imbottitura interna sulle tempie per comfort e stabilità. Sono inoltre dotati di stanghette con lunghezze regolabili e di lenti inclinabili per una facile regolazione e il massimo comfort. Rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento per maggiore durata e visibilità migliore.
Proprietà:
Gamma di occhiali di protezione dallo stile moderno
Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale
Stanghette sottili regolabili in tre lunghezze per una vestibilità ottimale
Protezione sopraccigliare integrata per una copertura superiore aggiuntiva
Morbida imbottitura interna sulle estremità delle tempie per migliorare comfort e vestibilità
Nota:
Costruzione