Lunettes de sécurité 3M™ série 2840, antirayure / antibuée, optique transparente, 20/boîte

Réf.: 7000032459
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032459
EAN / GTIN 04046719296057
Réf. fabricant 7000032459
Article hors catalogue L01110 351

Description

Exécution:

Sécurité et confort de port optimal
Les verres en polycarbonate offrent une grande résistance aux chocs
Inclinaison du disque réglable individuellement
Longueur d'arceau réglable
Pas de buée grâce aux verres enduits

Description:

Les lunettes de sécurité 3M™ de la série 2840 sont dotées d'une optique en polycarbonate résistante, pour une résistance aux chocs, d'un protège-front intégré pour une protection accrue et d'un rembourrage intérieur doux sur les tempes, pour plus de confort et de stabilité. Elles comportent également des longueurs de branches réglables et une optique inclinable, pour un ajustement facile et un confort maximal. Le revêtement antirayure et antibuée offre une durabilité optimale et une meilleure visibilité.

Caractéristique(s):

Gamme de lunettes de sécurité élégantes et modernes
Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique, pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
Trois longueurs de branches réglables assurent un ajustement optimal
Protection frontale intégrée, pour une couverture supérieure supplémentaire
Rembourrage intérieur doux aux extrémités des tempes, pour améliorer le confort et l'ajustement

Remarque(s):

Construction