Esecuzione:
Copricapo regolabile e confortevole per la maschera di saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02.
Con chiusure e fascia in cotone
La vestibilità del copricapo, l'angolo della maschera e la distanza dal viso possono essere regolati secondo le vostre esigenze individuali per fornire il massimo comfort.
Cricchetto liscio per un serraggio preciso e stabile.
Descrizione:
Bardatura temporale con componenti di montaggio per maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02, con comodo cricchetto per stringere La maschera con precisione.
Proprietà:
Bardatura temporale regolabile e confortevole per La maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02.
Include i componenti di montaggio e la fascia antisudore (cotone morbido).
È possibile regolare l'aderenza della bardatura temporale, l'angolazione del maschera e la distanza dal volto in base alle esigenze individuali per un comfort ottimale.
Comodo cricchetto per stringere La maschera con precisione e garantire la stabilità.