3M™ Speedglas™ pokrivalo za glavo G5-02, H705020

Št. art.: 7100203041
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naglavni trak za varilno masko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100203041
EAN/GTIN 04054596692398
Številka proizvajalca 7100203041
L-število L01140 238

Opis

Izvedba:

Nastavljiv in udoben naglavni trak za 3 M™ Speedglas™ zainklist itna maska za varilce G5-02.
Z deli za zapenjanje in bombažnim potnim trakom
Prileganje pokrivala, kot maske in oddaljenost od obraza je mogoče prilagoditi vašim individualnim zahtevam, da vam zagotovi največje udobje.
Gladka račna za natančno privijanje in stabilnost.

Opis:

Naglavni trak z montažnimi deli za varilsko čelado 3M™ Speedglas™ G5-02, z gladko zaskočnico za natančno zategovanje.

Lastnosti:

Nastavljivo, udobno pokrivalo za varilno masko 3M™ Speedglas™ G5-02.
Z zapirali in bombažnim potnim trakom
Prilagajanje pokrivala, kot maske in oddaljenost od obraza lahko prilagodite svojim individualnim zahtevam za največje udobje.
Gladka ročica za natančno zategovanje in stabilnost.