Salopette protettiva dai prodotti chimici CHEMcomfort Antistatic antracite

Codice art.: 091538
Sconto
da  71,30 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
17 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 99% poliestere; 1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 235
  • Lavaggio: Colorati 95 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13034

Descrizione

Esecuzione:

L’abbigliamento combina la protezione dai prodotti chimici con proprietà antistatiche a lungo termine in un tessuto leggero. Per processi di produzione specializzati.
Salopette con accesso laterale.
  • Bretelle elastiche con fibbie a morsetto.
  • Tasca su pettorina con patella.
  • Chiusura a bottoni nascosta.
  • Due tasche laterali e una tasca posteriore con patella.
  • Tasca portametro.

Campo d’impiego: industria automobilistica, acciaieria, industria chimica, galvanotecnica, produzione di batterie e laboratori.

Norma:

  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del Catalogo e nello shop online.
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
    Taglia Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello