Salopetă de protecţie contra substanţelor chimice CHEMcomfort Antistatic antracit

Cod articol: 091538
Reducere
de la  71,30 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
17 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 99% poliester; 1% fibră de carbon
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 235
  • Spălare: 95 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13034

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea reuneşte protecţia la substanţe chimice cu caracteristicile antistatice permanente, într-o ţesătură uşoară. Pentru procese de fabricaţie specializate.
Salopetă cu deschidere laterală a buzunarelor.
  • Bretele elastice cu catarame de fixare.
  • Buzunar cu clapetă.
  • Închidere cu nasturi mascată.
  • Două buzunare laterale şi un buzunar cu clapetă la spate.
  • Buzunar pentru metru.

Domenii de utilizare: Industria auto, oţelărie, industria chimică, galvanizare, producţia de baterii, laboratoare.

Standard:

  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1149-5

Notă:

La cerere, se livrează şi în alte culori. Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale din confecţii este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului precum şi în eShop.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături