Vegyvédelmi kantáros nadrág CHEMcomfort Antistatic antracit

Cikkszám: 091538
Kedvezmény
-tól  71,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
17 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 99% poliészter; 1% karbonszál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 235
  • Mosás: 95 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13034

Leírás

Kivitel:

A ruházat egy könnyű szövetben kombinálja a vegyvédelmet az állandóan antisztatikus tulajdonságokkal. Specializált gyártási folyamatok.
Kantáros nadrág a bebújáshoz oldalsó nyílással.
  • Sztreccs nadrágtartók csatokkal.
  • Kantárzseb hajtókával.
  • Rejtett gombok.
  • Két oldalzseb és egy farzseb hajtókával.
  • Colstok zseb.

Felhasználási terület: gépjármű-, acél-, vegyipar, galvanizálás, akkumulátor gyártás, laboratóriumok.

Szabvány:

  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1149-5

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret áttekintéssel az információs részben talál a katalógus végén, valamint az Online shopban.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz