Polo piqué multinorma a manica lunga 4XL

Codice art.: 3439172633004XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis gelb
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Polo alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3439172633004XL
EAN / GTIN 7330509536490
Codice del produttore 3439172633004XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, maglia a piqué, resistente alla fiamma, antistatico, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Dettagli
Apertura del collo con bottoni
Colletto in maglia piqué
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Polsino all'estremità della manica

Reflex
Nastro riflettente stampato, nastri riflettenti tagliati resistenti alla fiamma da 50 mm di larghezza

Descrizione:

  • Polo hi vis a maniche lunghe con strisce ignifughe e nastro riflettente a trasferimento diagonale
  • Collo a coste e cuciture rinforzate su collo e spalle
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 3, che aumenta la visibilità quando si lavora in ambienti difficili
  • Certificata ignifuga, antiarco elettrico e antistatica secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 classe 1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare