Polo piqué multinormes inhérent 4XL

Réf.: 3439172633004XL
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe 4XL
Type de produit Polos de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3439172633004XL
EAN / GTIN 7330509536490
Réf. fabricant 3439172633004XL

Description

Exécution:


Matière principale
59% modacrylique, 39% coton, 2% antistatique, tricoté en piqué, résistant aux flammes, antistatique, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

Détails
Ouverture du col avec boutons
Collet en tricot piqué
Étiquettes de certification externes

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche

Reflex
Bandes réfléchissantes imprimées, bandes réfléchissantes coupées résistantes aux flammes de 50 mm de large

Description:

  • Polo haute visibilité à manches longues avec bandes réfléchissantes ignifuges et à transfert diagonal
  • Collier côtelé et coutures renforcées au cou et aux épaules
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 3, augmentant la visibilité lors du travail dans des environnements difficiles
  • Certifié ignifuge, arc électrique et antistatique selon les normes EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 classe 1
  • ATPV : 6,3 cal/cm², HAF : 73,0%

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure