Maglietta alta visibilità a maniche lunghe HI VIS Active giallo

Codice art.: 091251
da 
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile
5 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 54% poliestere; 46% polipropilene
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 175
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Descrizione

Esecuzione:

Maglietta catarifrangente a maniche lunghe con tecnologia Lifa® Active. Mantiene il corpo asciutto anche nelle giornate più calde.
  • Lifa® Active Technology.
  • UPF 40.
  • Colletto a coste.
  • Nessuna cucitura sulle spalle.
  • Nessuna cucitura laterale.
  • Cuciture flatlock per offrire un comfort maggiore.
  • Stampa a trasferimento termico 3M™ completamente riflettente su busto, maniche e spalle.

Norma:

EN ISO 20471, classe 2.
EN 13758-2.

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello