T-shirt de signalisation à manches longues HI VIS Active Jaune

Réf.: 091251
De 
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
5 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 54% polyester; 46% polypropylène
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 175
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN ISO 20471

Description

Exécution:

T-shirt de signalisation à manches longues avec technologie Lifa® Active. Maintient le corps au sec, même lors des chaudes journées.
  • Technologie Lifa® Active.
  • UPF 40.
  • Col côtelé.
  • Aucune couture aux épaules.
  • Aucune couture latérale.
  • Coutures flatlock pour un confort supplémentaire.
  • Impression transfert 3M™ réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules.

Norme:

EN ISO 20471, classe 2.
EN 13758-2.

Conseillers produits et services

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier