Nr. art.: 091251

Bluză reflectorizantă cu mânecă lungă HI VIS Active galben

Marcă: HELLY HANSEN®
Standard EN ISO 20471
Gramaj material / Densitate ţesătură 175
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Componentele ţesăturii 54% poliester
Componentele ţesăturii 46% polipropilenă

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
5 livrabil imediat
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
75,80 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Bluză reflectorizantă cu mânecă lungă, cu tehnologie Lifa® Active. Menţine corpul uscat chiar şi în zilele toride.
  • Lifa® Active Technology.
  • UPF 40.
  • Guler striat.
  • Fără cusături pe umeri.
  • Fără cusături laterale.
  • Cusături plate care asigură un confort suplimentar.
  • Imprimare reflectorizantă cu transfer 3M™ permanent la corp, la braţe şi la umeri.

Standard:

EN ISO 20471, Clasa 2.
EN 13758-2.

Toate informaţiile despre produs

Componentele ţesăturii
54% poliester; 46% polipropilenă
Gramaj material / Densitate ţesătură
175 g/m²
Îmbrăcăminte standard
Oeko-Tex Standard 100
Spălare
40 °C rufe colorate
Culoarea
galben
Standard
EN ISO 20471
Tip produs
Tricou reflectorizant

Size chart trousers / overalls

HELLY HANSEN® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand HELLY HANSEN®

Men's size
Order size DE Size FR Size IT Manufacturer's information Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

This is how to measure

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături