• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Tuta monopezzo senza maniche C54

Codice art.: 265218609400C54
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore grau
Taglia DE 54
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265218609400C54
EAN / GTIN 7330509061848
Codice del produttore 265218609400C54

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Regolabile sulla cucitura della spalla
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Tasche
Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca sulle gambe con tasca per penna, tasca porta telefono e tasca porta documenti, tasca porta coltelli
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche anteriori a soffietto
Tasca porta telefono
Tasche porta chiodi - posteriori, Tasche portachiodi - possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Tasche al petto con bottoni a pressione e cinghie di sicurezza, una con patta e una con tasca portapenne, bottoni di brevetto e portacoltelli

Funzionalità
Stretch nella parte posteriore

Chiusura anteriore
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Rafforzamento
Ginocchia e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Tuta senza maniche

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032