Combinaison sans manches C54

Réf.: 265218609400C54
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
Couleur grau
Taille de confection DE 54
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265218609400C54
EAN / GTIN 7330509061848
Réf. fabricant 265218609400C54

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Détails
Boucle latérale pour marteau
Ajustable à la couture de l'épaule
Couture intérieure de la jambe avec couture 3 aiguilles
Boutons métalliques
Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec poche stylo, poche téléphone et poche pour carte d'identité, poche couteau
Poches de protection des genoux
Poches avant à soufflet
Poche téléphone
Poches à clous - dos, Poches à clous - peuvent être glissées dans les poches avant à soufflet
Poches de poitrine à suspension libre avec boutons-pression et sangles de sécurité, une avec rabat et une avec poche à stylo, boutons brevetés et porte-couteau

Fonctionnalité
Stretch dans le dos

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle cachée

Renforcement
Renforcement des genoux et des poches arrière en CORDURA®

Description:

  • Salopette sans manches

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032