Pantal. serv+stretch+tasche flot. D84

Codice art.: 149613309933D84
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore schwarz / gelb
Taglia DE 84
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149613309933D84
EAN / GTIN 7330509548752
Codice del produttore 149613309933D84

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²

Tasche
Tasche posteriori
Tasche per i chiodi
Tasche interne
Tasche per le ginocchia - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Tasca per le gambe con soffietto, tasca per la penna e tasca interna per il telefono in rete
Tasca per il righello con supporto per calibro digitale, tasca portacoltelli e portapenne
Dettagli
Anello laterale per martello
Porta cerniera in plastica
Anello a D
Bottoni nascosti
Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannelli elasticizzati nel cavallo, polpaccio e tasca sulle ginocchia

Reflex
Dettagli riflettenti
Rafforzamento
Tasche sulle ginocchia rinforzate in CORDURA®-stretch, tasche sulle unghie rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Pantalone di servizio funzionale in ripstop con tasche per unghie rinforzate in CORDURA®
  • Per una vestibilità e un comfort ottimali, il pantalone è dotato di pannelli elasticizzati sui polpacci e sull'interno coscia
  • Tasca per ginocchia con carico dall'alto in CORDURA®-stretch
  • Dettagli accuratamente selezionati come i discreti dettagli riflettenti, tasca portacellulare in rete, tasca porta righello con porta calibro digitale e pratica tasca porta coltello rendono il pantalone adatto agli artigiani
  • Non consigliato per l'artigianato pesante

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057