• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose mit Stretch und Nageltaschen Schwarz/Gelb D84

Artikel-Nr.: 149613309933D84
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
Farbe schwarz / gelb
Konfektionsgröße DE 84
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149613309933D84
EAN / GTIN 7330509548752
Herstellernummer 149613309933D84

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Nageltaschen
Seitentaschen
Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss. Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform
Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
Zollstocktasche mit Halter für digitalen Messschieber, Messer- und Stifttasche

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
D-Ring
Verdeckte Knöpfe

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche

Reflex
Reflektierende Details

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-verstärkte Nageltaschen

Beschreibung:

  • Funktionelle Ripstop Service Arbeitshose mit CORDURA®-verstärkten Nageltaschen
  • Für einen optimalen Schnitt und perfekten Tragekomfort hat die Bundhose Stretch-Einsätze an den Waden und im Schritt
  • Von oben zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch
  • Sorgfältig gewählte Details, wie zum Beispiel diskrete Reflexpaspeln, Handytasche aus leichtem Netzfutter, Zollstocktasche mit Halter für digitalen Messschieber und ein praktischer Messerhalter machen diese Bundhose zu einem passenden Begleiter im Arbeitsalltag

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057