Esecuzione:
Colore del prodotto: bianco
Buona resistenza alla temperatura
Lunghezza totale: 54,9 m
Larghezza totale: 25,4 mm
Descrizione:
Realizzato con un supporto in tessuto di vetro e un adesivo in gomma termoindurente, il nastro in tessuto di vetro termoindurente 3M™ 365 è una scelta eccellente per le applicazioni che richiedono un'elevata adesione su una varietà di superfici. Eccelle particolarmente bene nella giunzione di molti materiali con superfici ruvide o bassa resistenza interna come feltri per tetti e tessuti.
Proprietà:
Ottima resistenza ai solventi
Buona adesione iniziale
Il materiale di supporto durevole non si ritira e non marcisce e ha una buona resistenza all'abrasione e alla perforazione.