Esecuzione:
Colore del prodotto: bianco
Protezione anticorrosione
Lunghezza totale: 55 m
Larghezza totale: 25 mm
Resistente all'abrasione per un uso permanente
Descrizione:
Il nastro in fibra di vetro intrecciata 3M™ 27U è un nastro isolante in fibra di vetro intrecciata spesso 0,178 mm con un adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Il nastro è progettato per l'uso in applicazioni a secco a 600 V che richiedono un'alta forza meccanica e resistenza alle alte temperature. Il nastro di tessuto di vetro è stato appositamente trattato e preparato per la protezione dalla corrosione. Il tessuto di vetro non si restringe, non marcisce e non si infiamma, ha un'alta resistenza alla trazione ed è stampabile. Il materiale di supporto è appositamente progettato per ridurre le sbavature quando si taglia o si srotola il nastro.
Proprietà:
Nastro in fibra di vetro intrecciata da 178 micron con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione
Progettato per operare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono un'elevata resistenza meccanica e alle alte temperature.
L'adesivo è stato appositamente sviluppato e preparato per la protezione dalla corrosione.
Resistente allo strappo dei bordi, all'abrasione e conformabile
Per l'utilizzo come protezione delle bobine, ancoraggio, nastro, nucleo, strato e isolamento trasversale
Stampabile
Elastico per un adattamento ottimale alla superficie
Eccellente assorbimento di resine e vernici
Nota:
Per la protezione da componenti elettrici ad alta emissione di calore e come involucro protettivo contro le radiazioni termiche, come protezione dei cavi durante i lavori di saldatura e brasatura.