Páska ze skleněné tkaniny 3M™ ET 27U, bílá, 25 mm x 55 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100116850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 9 kusy
  • K objednání po násobcích: 9 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Zkontrolováno do 3 000 V
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada Scotch® 27
Označení výrobce 3M™ ET 27U Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27
Třída jakosti VDE
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Teplotní odolnost max. 130 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Izolovat; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Možnost popisování; Odolné proti oděru; odolný proti roztržení
Délka L 55 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 0,18 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100116850
EAN / GTIN 04054596282254
Číslo výrobce 7100116850
L-číslo L01310 1531
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska ze skleněných vláken Scotch® 27 odolává poruchám napětí 3 000 v a je izolační materiál třídy B s teplotní odolností do 130 °C. Díky tomu je vhodný pro izolaci vysoce tepelně emitujících elektrických komponent a jako ochranné vinutí proti tepelnému záření. Stejně jako všechny pásy ze skleněných tkanin je obzvláště odolný proti roztržení a oděru. Tím je zajištěna dlouhá funkčnost i při silném mechanickém namáhání, například u elektromotorů. Díky své elasticitě se izolační páska potažená tepelně vytvrzovacím gumovým lepidlem dokonale přizpůsobí různým substrátům. Zároveň tisknutelná struktura tkaniny zajišťuje vynikající absorpci pryskyřic a laků.

Výhoda:

  • 178 mikronová tkaná páska ze skleněných vláken s tepelně vyléčitelným pryžovým lepidlem citlivým na tlak
  • Určeno pro provoz v suchých 600V aplikacích, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost a vysokou teplotní odolnost
  • Lepidlo je speciálně vyvinuto a připraveno pro ochranu proti korozi
  • Odolné proti roztržení, odolné proti oděru a přizpůsobitelné
  • Pro použití jako ochrana cívky, ukotvení, obvaz, Kern, vrstva a příčná izolace
  • Tisknutelné
  • Elastický pro optimální nastavení povrchu
  • Vynikající absorpce pryskyřic a laků

Doporučení:

  • Pro ochranu před vysoce tepelnými elektrickými součástmi a jako ochranné vinutí proti tepelnému záření, jako ochrana kabelů při pájení a svařování.