Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Laminato con un foglio di alluminio, il 3M™ offre un'ottima riflessione del calore radiante
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Prestazioni affidabili a lungo termine in applicazioni a temperature estreme
Descrizione:
Nastro in tessuto di vetro/foglio in alluminio per temperature elevate 3M™ 363 argento, supporto in foglio di alluminio combinato con tessuto di vetro e adesivo siliconico sensibile alla pressione.
Proprietà:
Foglio di alluminio per temperature elevate rinforzato con nastro in tessuto di vetro, grande forza di tensione, resistente alla foratura, resistente agli strappi, adesivo in silicone, spessore supporto 0,09 mm
Aderisce alle superfici in silicone. Intervallo di temperatura da -54 gradi C a 316 gradi C per avvolgimento, isolamento, protezione di fili, cavi, materiali sensibili alla temperatura, F.A.R. 25.853(a)
Resiste alla fiamme, all'umidità, alle intemperie, alla degradazione UV, nastro resistente alle sostanze chimiche, nastro a conduzione termica per efficienza di riscaldamento e raffreddamento, nastro termoriflettente, nastro fotoriflettente, nastro conformabile.
Settore automobilistico, aerospaziale, HVAC, apparecchiature, settore militare, governativo, difesa, marina finitura metalli, elettronica, veicoli ricreativi, edilizia, uso industriale generico
Mascheratura con nastro, sigillatura, saldatura, schermatura, sverniciatura chimica, avvolgimento cavi, unione, riduzione delle vibrazioni, galvanoplastica, protezione in plastica, fresatura chimica, protezione dal calore, riflessione del calore, sverniciatura
Nota:
Schermatura e impacchettamento dei cablaggi ecc.
Applicazioni nel campo delle alte temperature, anche su superfici irregolari