Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco ottico
Realizzato in schiuma poliuretanica a cellule aperte con adesivo acrilico.
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Alta adesione istantanea
Descrizione:
Il nastro biadesivo in schiuma poliuretanica 3M™ 4008 è il nastro bianco, dello spessore di 3,2 mm, in schiuma poliuretanica a cellule aperte con un liner in carta. Offre un'elevata resistenza al taglio ed è ideale per le operazioni di montaggio e assemblaggio in genere.
Proprietà:
Elevata resistenza al taglio sul metallo e sulle plastiche ad alta energia superficiale, ideale per adesione e applicazione
La schiuma resistente rende questo prodotto ideale per le applicazioni di montaggio in ambienti al chiuso
Il colore bianco garantisce un aspetto pulito
Ideale per fissaggio, applicazione e montaggio
La schiuma attenua e previene le vibrazioni
La struttura a cellule aperte favorisce il raffreddamento dei componenti
Adatto per il PVC morbido
Antivibrazioni
Funzionalità di progettazione avanzate
Post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici
Ridurre i costi di produzione
Nota:
Per uso interno