3M™ kétoldalas PU habszivacs ragasztószalag 4008, bézs, 50 mm x 33 m, 3,2 mm

Cikkszám: 7000048431
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048431
EAN / GTIN 50021200048628
Gyártó száma 7000048431

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Törtfehér
Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Azonnali felelősség

Leírás:

Belső alkatrészek, például tartók, horgok, jelzések, tükrök, keretek tartós felszereléséhez vagy felszereléséhez, Bárok stb. Ezeknek a termékeknek a nyitottsága lehetővé teszi a levegő, a gáz és a nedvesség áramlását. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy nyírószilárdságra, hőmérsékletre, öregedésre és oldószerállóságra van szükség.

Jellemző:

Elnyeli az erőket// Nagy nyírószilárdság fémeken és műanyagokon nagy felületi energiával; ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez
Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval// Hab ragasztószalag tartós belső rögzítésekhez
Állandó erős kapcsolatok// A fehér szín tiszta megjelenést kölcsönöz
Kétoldalas PU hab ragasztószalag// Ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez
Azonnali felelősség// A hab csillapítja és megakadályozza a rezgéseket
Magas hőmérséklet, öregedés és oldószerállóság// A nyitott cellás szerkezet támogatja az alkatrészek hűtését
Puha PVC-hez alkalmas// Nagy szakítószilárdság és nyírószilárdság
Rezgéscsillapítás
Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése

Figyelem:

Beltéri használatra