Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Resistente a umidità, alcali, molti acidi, solventi e radiazioni UV
Lunghezza complessiva: 20 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Marchio VDE, certificazione UL
Descrizione:
Scotch® nastro isolante in vinile Super 88 è un nastro isolante in PVC di qualità superiore ideale in qualsiasi condizione atmosferica. Questo nastro isolante è formato da un supporto elastico e un potente adesivo, in grado di fornire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime.
Proprietà:
La combinazione di adesivo in gomma resina sensibile alla pressione e supporto in PVC resiliente offre un'eccellente protezione elettrica e meccanica.
Nastro isolante in PVC di qualità superiore resistente agli agenti atmosferici.
Fornisce una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità con un ingombro minimo.
Certificazione UL, CSA e VDE
Adatto per un intervallo di temperatura da -18 a 105 °C
Nota:
Isolamento elettrico per applicazioni fino a 1 kV
Isolamento di cavi, fili, terminali e connettori
Avvolgimento di cavi e rami
Riparazione dell'isolamento danneggiato
Riparazione della guaina del cavo
Protezione contro gli agenti esterni, come i raggi UV, gli alcali, l'umidità, ecc.