Scotch® Super 88 vinylová elektroizolační , 19 mm x 20 m

Artiklové číslo: 7000058434
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Super 88
Označení výrobce Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband
Třída jakosti VDE
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Teplotní odolnost min. -18 stupeň
Teplotní odolnost max. 105 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat
Vlastnosti Elastické; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,22 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000058434
EAN / GTIN 00054007103233
Číslo výrobce 7000058434
L-číslo L01310 1101
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® Electrical Insulation Tape 88 je mimořádně silná prémiová elektrická izolační páska s podporou z PVC fólie. Vyznačuje se vysokou odolností proti oděru a mechanickou nosností. Izolační páska je potažena gumovým lepidlem, které vykazuje vynikající pevnost a pružnost lepidla i při mínus teplotách. 0,22 mm tloušťka lepicí páska je samozhášivý a dlouhodobě odolný vůči teplotám do 105 °C. odolává poruchám napětí 10 000 v a je odolný proti vlhkosti, UV záření, olej, kyselinám, zásadám a korozi mědi. Díky tomu je PVC páska ideální pro veškerou elektrickou izolaci až do jednoho kilovoltu, což klade vysoké nároky na chemickou, fyzikální a mechanickou nosnost.

Výhoda:

  • Kombinace pryžově-pryskyřičného lepidla citlivého na tlak a elastického PVC podkladového materiálu poskytuje vynikající elektrickou a mechanickou ochranu.
  • Prvotřídní vodotěsná PVC izolační páska
  • Poskytuje vlhkotěsnou elektrickou a mechanickou ochranu s minimálním objemem
  • Certifikace UL, CSA a VDE
  • Vhodné pro teplotní rozsah -18 až 105 °C.

Doporučení:

  • Elektrická izolace pro aplikace do 1 kV
  • Izolace kabelů, vodičů, konektorů a konektorů
  • Balicí kabely a odbočky
  • Oprava poškozené izolace
  • Oprava kabelových plášťů
  • Ochrana proti vnějším vlivům, jako je UV záření, alkálie, vlhkost atd.