Esecuzione:
Creare un legame permanente forte e duraturo è facile e veloce.
Adesione immediata e resistenza all'uso grazie all'adesivo PSA
Le giunzioni praticamente invisibili garantiscono finiture di pregio
Nastro biadesivo di 0,3 mm di spessore, estremamente conformabile e ad alte prestazioni, di colore nero, con anima in schiuma acrilica e adesivo acrilico modificato, aderisce a un'ampia varietà di materiali, compresi i rivestimenti in polvere e le superfici ruvide o irregolari.
Può sostituire le soluzioni di fissaggio meccanico (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Non sono necessarie operazioni di foratura, molatura, avvitamento, saldatura, post-trattamento e post-pulizia.
Descrizione:
Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 5909, un adesivo acrilico modificato nero dello spessore di 0,3 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, offre una flessibilità di design e una grande capacità di fissarsi a varie superfici, tra cui la maggior parte delle superfici verniciate a polvere. È ideale per il fissaggio di superfici con profilo basso.
Proprietà:
Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura// Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura
Resistenza all'uso immediato grazie all'adesivo sensibile alla pressione// Resistenza all'uso immediato grazie all'adesivo sensibile alla pressione
Il legame adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato// Il legame adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato
Nastro biadesivo nero di 0,3 mm di spessore, ultra conformabile e ad alte prestazioni con anima in schiuma acrilica e adesivo acrilico modificato, aderisce a un'ampia varietà di materiali, compresi rivestimenti in polvere e superfici ruvide o irregolari// Nastro biadesivo nero di 0,3 mm di spessore, ultra conformabile e ad alte prestazioni con anima in schiuma acrilica e adesivo acrilico modificato, aderisce a un'ampia varietà di materiali, compresi rivestimenti in polvere e superfici ruvide o irregolari.
Può sostituire le soluzioni di fissaggio meccanico (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Non richiede foratura, molatura, avvitamento, saldatura, post-trattamento e post-pulizia// Può sostituire soluzioni di fissaggio meccanico (rivetti, saldature, viti) o adesivi liquidi: Non sono necessarie operazioni di foratura, molatura, avvitamento, saldatura, post-trattamento e post-pulizia.
Elevato assorbimento delle forze dinamiche, agisce sulle vibrazioni e sull'assorbimento degli urti// Elevato assorbimento delle forze dinamiche, agisce sulle vibrazioni e sull'assorbimento degli urti
Tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc. // Tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili
Giunti adesivi sottili// Giunti adesivi sottili
Nota:
Per uso interno ed esterno
Per il collegamento di materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche
Per l'incollaggio di materiali difficili da incollare, ad es. superfici verniciate a polvere