3M™ VHB™ Ruban adhésif double face 4918, transparent, 19 mm x 3 m, sample

Réf.: 7000072323
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072323
EAN / GTIN 04046719676866
Réf. fabricant 7000072323

Description

Exécution:

Longueur totale: 3 m
Largeur totale: 19 mm

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4918F est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1.8mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques

Caractéristique(s):

Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable// Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
L'assemblage par collage quasiment invisible assure un design optimisé ; grâce à la grande transparence, même les bords passent inaperçus// L'assemblage par collage quasiment invisible assure un design optimisé ; grâce à la grande transparence, même les bords passent inaperçus
Ruban adhésif double face robuste de 2 mm d'épaisseur, transparent, haute performance, en adhésif acrylate, pour des usages très variés, notamment sur des matériaux à haute énergie de surface// Ruban adhésif double face robuste de 2 mm d'épaisseur, transparent, haute performance, en adhésif acrylate, pour des usages très variés, notamment sur des matériaux à haute énergie de surface.
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage// Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage
L'absorption élevée des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs// L'absorption élevée des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs
Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.// Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés// Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés.
Le matériau transparent est idéal pour relier des matériaux transparents// Le matériau transparent est idéal pour relier des matériaux transparents

Remarque(s):

Utilisable pour le collage de matériaux transparents, le montage d'enseignes translucides rétroéclairées, le verre renforcé de résine, le métal, le verre et les matériaux à haute énergie de surface (HSE), les matériaux de décoration et les moulures, les plaques nominatives et les logos, le collage de panneaux et la fixation d'éléments de renforcement.
les domaines d'application s'étendent à une multitude de secteurs, dont le transport, la construction d'appareils, l'électronique, les solutions d'affichage et de visualisation ainsi que l'industrie générale