Descrizione:
20 + 10 pezzi. Il pennarello che definisce gli standard: niente più seccature fastidiose! Segna e scrive su tutte le superfici dei materiali, comprese le superfici polverose, ruvide, oleose, umide e scure. Mine speciali ricaricabili in 3 colori, diametro 2,8 mm. Proteggi il rosso e il giallo da temperature eccessive. Pratica protezione per faretra con clip speciale nel colore del segnale, funzionamento con una sola mano, fail-safe. Avanzamento automatico del piombo - tubo in acciaio inossidabile. Premere una volta = avanzamento di 2 mm. Tirare fuori il grilletto per cambiare la ricarica. Affilatoio integrato nella parte anteriore della protezione, facile da usare, sempre a portata di mano. Può essere rimosso dalle superfici lisce con un panno umido.
Proprietà:
- Numero di utensili: 30
- Altezza mm (h): 146 mm
- Lunghezza [mm]: 210 mm
- Peso: 790 g
- Larghezza mm (b): 176 mm