Leírás:
20+10 db. A jelölő, amely mércét állít: Nincs többé bosszantó kiszáradás! Minden anyagfelületen jelöl és ír, még poros, érdes, olajos, nedves és sötét felületeken is. Újratölthető speciális töltények 3 színben, 2,8 mm átmérőjű. Védi a piros és a sárga színt a túlzott hőmérséklettől. Praktikus tollkupak speciális klippel jelzőszínben, egykezes működtetés, üzembiztos. Automatikus ólomtáplálás - rozsdamentes acélcső. Nyomó 1 x = 2 mm-es adagolás. Lehúzható nyomó az ólomcseréhez. Integrált hegyező a ceruzavédő elején, könnyen használható, mindig kéznél van. Sima felületeken nedves ruhával letörölhető.
Jellemző:
- Szerszámok száma: 30
- Magasság mm (h): 146 mm
- Hossz [mm]: 210 mm
- Súly: 790 g
- Szélesség mm (b): 176 mm