Descrizione:
Spazzola particolarmente aggressiva con anello di supporto. Particolarmente adatta per lo sbavo e la lavorazione delle superfici su macchine stazionarie. Le spazzole Composite di PFERD sono state appositamente sviluppate per l'uso industriale e automatizzato. Sono adatte per un gran numero di applicazioni e grazie alle differenti possibilità di serraggio possono essere montate su moltissime macchine diverse, con il vantaggio che si può effettuare sulla stessa macchina sia la produzione, sia la successiva lavorazione del pezzo. Questo naturalmente consente di ridurre lavori manuali, con un elevato costo di manodopera e di ottenere risultati riproducibili con tempi ciclo brevi. Per lavorare in modo efficiente è necessario mettere a punto tutti i parametri, come ad esempio il tempo di lavorazione e l'avanzamento e scegliere la spazzola adatta. Le spazzole con granulo ceramico (CO) sono caratterizzate da un'elevata tenacità e un'ottima taglienza. Per ottenere alti valori di asportazione e una spazzolatura aggressiva. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 3000 RPM
- Giri/min., opz., da: 1200 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 2000 RPM
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro: 22.2 mm
- Ø materiale dei fili: 1.1 mm
- ø esterno metrico: 125 mm
- Materiale dei fili: Granulo ceramico (CO)
- Granulometria: 120
- Lunghezza, fili: 38 mm
- Lunghezza, fili fino all’anello: 19 mm
Vantaggi:
- Lunga durata e spazzolatura aggressiva grazie all’elevata densità dei fili.
- Molto scorrevoli grazie alla distribuzione uniforme dei fili.
- L’anello di supporto evita che i fili si allarghino durante la rotazione.
- Se i fili sono usurati fino all’anello di supporto, questo può essere rimosso per un ulteriore utilizzo senza compromettere il risultato della spazzolatura.
- Divaricazione e flessibilità dei fili regolabili tramite gli anelli di supporto in plastica.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante. Rimuovere l’anello di supporto non appena il filo è consumato. A questo punto si può utilizzare il resto dei fili, fino a quando saranno completamente consumati. Per ottenere un diametro maggiore di apertura dei fili o per lavorare zone difficilmente raggiungibili, rimuovere l’anello di supporto all’inizio del lavoro.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Satinare (opacizzare e satinare)
- Tipi di macchina: Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Metallo non ferroso duro
- Metalli termoresistenti
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Altri metalli non ferrosi
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titanio
- Leghe di titanio
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Leghe di titanio
Per:
Per un uso particolarmente aggressivo e un'elevata finitura superficiale del pezzo, utilizzare il materiale di riempimento CO.
Per un uso aggressivo con materiale di riempimento SiC, selezionare la versione REC (riempimento rettangolare).
Rimuovere l'anello di supporto non appena il riempimento è stato lavorato fino all'anello di supporto. Questo permette di liberare e consumare completamente la carica rimanente.
Per un grande diametro di strombatura o per raggiungere luoghi difficili da raggiungere, rimuovere l'anello di supporto prima di iniziare il lavoro.
Le spazzole in ø 75 mm con filettatura M14 sono adatte all'uso su smerigliatrici angolari a velocità variabile.
Fornitura:
- Questa spazzola piatta viene fornita con due fori di trascinamento con diametro di 6,5 mm. Diametro parte interna senza fili 31 mm.
Nota:
Tutte le spazzole a disco con foro ø 22,2 mm sono fornite con due fori di guida con ø 6,5 mm. Cerchio del bullone ø 31 mm.