Descriere:
perie deosebit de agresiv cu inel de susținere. Este deosebit de potrivit pentru debavurarea și prelucrarea suprafețelor pe mașini staționare. Periile compozite Pferd sunt concepute special pentru utilizare industriale, automatizate. Acestea sunt potrivite pentru o varietate de sarcini de prelucrare și pot fi utilizate pe mai multe mașini de acționare diferite, datorită opțiunilor lor variabile de prindere. Acest lucru oferă avantajul că producția și reprelucrarea piesei de prelucrat poate fi efectuată pe aceeași mașină. Acest lucru reduce munca manuală intensivă și produce rezultate reproductibile cu timpi scurți de ciclu. Pentru un utilizare eficient, trebuie coordonați numeroși parametri de aplicare, cum ar fi timpul de prelucrare și alimentarea, și trebuie selectat perie corespunzător. Periile cu granulație ceramică (CO) se caracterizează printr-o rezistență ridicată și o capacitate de tăiere foarte bună. Pentru a obține valori ridicate de îndepărtare și comportament agresiv de periere. Tunderea din plastic rezistă la temperaturi de până la 220 °C.
Caracteristică:
- RPM, max.: 3000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 1200 rpm
- RPM, opt., până la: 2000 rpm
- Sistem de înregistrare: Alezaj
- Orificiu Ø: 22,2 mm
- Ø material de stocare: 1,1 mm
- Ø măsurare exterioară: 125 mm
- Material de stocare: Granulaţie ceramică (CO)
- Dimensiune boabe: 120
- Lungime, tundere: 38 mm
- Lungime, tundere în inel: 19 mm
Avantaj:
- Durată lungă de viață și efect agresiv de periere datorită densității foarte mari a stocurilor.
- Funcționare extrem de netedă datorită distribuției uniforme a materialului de umplutură.
- Inelul de susținere împiedică firele să iasă în lateral.
- După ce tunderea a fost finalizată până la inelul de susținere, acesta poate fi îndepărtat pentru utilizare ulterioară, fără a schimba comportamentul de periere.
- Împrăștierea și flexibilitatea ornamentului periei pot fi reglate cu ajutorul unui inel de susținere.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Scoateți inelul de rezervă imediat ce tunderea este finalizată până la inelul de rezervă. Acest lucru permite ca stocul rămas să fie eliberat și consumat complet. Pentru un diametru mare de împrăștiere sau pentru a ajunge în zonele greu accesibile, scoateți inelul de susținere la începutul lucrului.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
- Tipuri de transmisie: Mașini unelte; roboți; mașini staționare
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Metale neferoase dure
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Alte metale neferoase
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Aliaje de titan
Adaptat pentru:
Pentru o utilizare deosebit de agresivă și o finisare ridicată a suprafeței piesei de prelucrat, utilizați materialul de finisare CO.
Pentru utilizarea agresivă cu material de umplere SiC, selectați versiunea REC (umplere dreptunghiulară).
Îndepărtați inelul de susținere imediat ce umplutura a fost îndepărtată până la inelul de susținere. Acest lucru permite ca umplutura rămasă să fie eliberată și utilizată complet.
Pentru un diametru mare de întindere sau pentru a ajunge în locuri greu accesibile, îndepărtați inelul de susținere la începutul lucrului.
Periile de ø 75 mm cu filet M14 sunt potrivite pentru utilizarea pe polizoare unghiulare cu viteză variabilă.
Livrare:
- Acest perie rotundă este furnizat cu două orificii de prindere cu diametru de 6,5 mm. Diametru cerc șurub 31 mm.
Notă:
Toate periile cu disc cu alezaj ø 22,2 mm sunt livrate cu două găuri de acționare cu ø 6,5 mm. Cercul șurubului ø 31 mm.