Descrizione:
Le lime per seghe a catena PFERD sono ideali per l’affilatura di catene per seghe. Queste lime sono utilizzabili con un manico oppure, in combinazione con le lime con limitatore di profondità, con i dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP, amatissimi dagli utilizzatori. Lima piatta per la riparazione e l’affilatura di catene per seghe con base del taglio angolare. Per l’affilatura di bordi di catene per seghe. Taglio semplice per affilatura universale.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1215
- Forma: Piatta
- Larghezza metrica: 12.4 mm
- Taglio: 2
- Lunghezza metrica: 175 mm
- Altezza: 3.3 mm
Vantaggi:
- La versione piatta può essere utilizzata sia per l’affilatura di taglienti sia per la riduzione del limitatore di profondità. Particolarmente raccomandata per principianti.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Affilatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)