• Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Compassi diritti a molla 100 mm

Codice art.: 457005 100
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Punta intercambiabile no
Apertura 80 mm
Sezione lati 7×7 mm
Lunghezza L 100 mm
Tipo di prodotto Compasso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 457005 100
EAN / GTIN 4045197225634

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta con aste lunghe, in acciaio per utensili. Punte e superfici di contatto rettificate e temprate. Vite passante con dado per la regolazione micrometrica. Tensione elastica costante grazie alla molla anulare.
Con punte fisse.
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
    Lunghezza L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello