• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Spessimetro di rivestimento - FE/NFE interno TC 1250-0.1FN-CAR, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Divisione (µm) 0,1 µm; 1 µm

Codice art.: TC 1250-0.1FN-CAR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Misuratori spessore rivestimento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TC 1250-0.1FN-CAR
EAN / GTIN 4045761140073
Codice del produttore TC 1250-0.1FN-CAR
Numero-L L40250 2302

Descrizione

Descrizione:

  • Design ergonomico per un comodo utilizzo
  • Interfaccia dati RS-232, comprese
  • Piastra di azzeramento e pellicole di calibrazione incluso
  • Fornito con valigetta robusta
  • Offset-Accur: Con questa funzione lo strumento di misura può essere impostato con precisione sul campo di misurazione concreto grazie a una calibrazione a due punti, per ottenere una precisione pìu alta, pari all‘1 % (o inferiore) del valore misurato
  • Unità di misura selezionabili: μm, inch (mil)
  • Modello speciale per l‘industria automabilistica
  • Riconoscimento automatico delle funzioni di misura (F oppure N) “point and shoot“
  • Semplice e pratico comando a 1 tasti

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: - Standard: 3%,3% del valore misurato o ± 2,5 μm - Offset-Accur: 1% del valore misurato o ± 1 μm
  • Tipo F: - Convesso: 1,5 mm - Piano: 6 mm - Concavo: 25 mm
  • Tipo N: - Convesso: 3 mm - Piano: 6 mm - Concavo: 50 mm
  • Spessore minimo del materiale di base: 300 µm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 131×65×28 mm
  • Funzionamento a batteria, batterie di serie 4×1.5 V AAA
  • Peso netto ca. 81 g

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori