Descrizione:
Si tratta di un'asta di prolunga per micrometri interni che offre i seguenti vantaggi: Aste di prolunga intercambiabili con design cilindrico per estendere il campo di misura. Superfici di misura in metallo duro. Versione digitale con uscita dati. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (protezione IP65), adatto all'uso in presenza di refrigeranti o oli da taglio.
Proprietà:
Campo di misura: 200 - 1000
Incremento cifre: 0,001 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ⌀ 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave, 1x batteria, prolunghe, vite micrometrica
Alimentazione: 1x batteria SR-44