Micrometro digitale tubolare, incudine / mandrino sferico, 2-3 ″, Digimatic, IP65

Codice art.: 395-373-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 65
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 395-373-30
EAN / GTIN 4946368689449
Codice del produttore 395-373-30
Numero-L L40010 14928

Descrizione

Descrizione:

I micrometri Digimatic per superfici curve vengono utilizzati per misurare tutte le superfici curve e gli spessori delle pareti di tubi, cuscinetti, anelli, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 2 - 3
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni